Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Áramfigyelő relé 1,6-16A 24-240VAC 24VDC 1v GT58283 - 7045

MásolásMásolás
ELKO-EP - Áramfigyelő relé 1,6-16A 24-240VAC 24VDC 1v GT58283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 1.6-16 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58283

Gyártói cikkszám

7045

Gyártói típuskód

PRI-51/16A

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

1.6-16 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-230 V

Szélesség:

17.6 mm

Magasság:

64 mm

Mélység:

90 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 1,6-16A 24-240VAC 24VDC 1v