ELKO-EP - Digitális rádiófrekvenciás termoszelep IP20 SN002902 - 6088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 53.5 mm
Szélesség - 76.5 mm
Mélység - 63 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188160889
Sonepar cikkszám
SN002902
Gyártói cikkszám
6088
Gyártói típuskód
ATV-1
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
53.5 mm
Szélesség:
76.5 mm
Mélység:
63 mm
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; Digitális rádiófrekvenciás termoszelep