ELKO-EP - Dimmer 110W(min 7VA) LED, CFL, Hal fényforrásokhoz tekerőgombos fehér SN087195 - 21214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087195
Gyártói cikkszám
21214
Gyártói típuskód
21214
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
12-250 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
fém
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Készülék mélysége:
32.4 mm
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm