Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Dimmer 500W izzó- és hal. lámpához mod. DIM-2 GT65273 - 1247

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Dimmer 500W izzó- és hal. lámpához mod. DIM-2 GT65273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

  • Visszaesési késleltetés - 20-60 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188112475

Sonepar cikkszám

GT65273

Gyártói cikkszám

1247

Gyártói típuskód

DIM-2/230V

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Visszaesési késleltetés:

20-60 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nincs

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

2 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Érzékelő izzólámpaáram:

0 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmer 500W izzó- és hal. lámpához mod. DIM-2