ELKO-EP - Dimmer izzó és halogén lámpához, moduláris 300W vezérelhető SN013950 - DIM-14/230V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188135955
Sonepar cikkszám
SN013950
Gyártói cikkszám
DIM-14/230V
Gyártói típuskód
DIM-14/230V
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Készülék mélysége:
64 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-4 mm2
Készülék szélessége:
17.6 mm
Készülék magassága:
90 mm