ELKO-EP - Dugalj Fedlap SCHUKO aljzathoz, fekete SN098545 - 90631 TPM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
RAL-szám (hasonló) - 9005
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011605971
Sonepar cikkszám
SN098545
Gyártói cikkszám
90631 TPM
Gyártói típuskód
90631 TPM
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9005
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20