Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ELKO-EP - Egyfunkciós kapcsolóeszköz IP30 GT42063 - 5000 HU

MásolásMásolás
ELKO-EP - Egyfunkciós kapcsolóeszköz IP30 GT42063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595188136839

Sonepar cikkszám

GT42063

Gyártói cikkszám

5000 HU

Gyártói típuskód

RFSA-11B / 230V

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Max. kapcsolóáram:

30 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Nem

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Egyfunkciós kapcsolóeszköz