ELKO-EP - Érzékelő szonda rozsdam acél ipari kiv IP67 3m kábel GT59281 - 209970800004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő kivitel - egyéb
Ivóvízre alkalmas - Igen
Védettség (IP) - IP67
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188111270
Sonepar cikkszám
GT59281
Gyártói cikkszám
209970800004
Gyártói típuskód
SHR-3
Érzékelő kivitel:
egyéb
Ivóvízre alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Kijelzővel:
Nem
Relék ; Szintfigyelő relé ; Érzékelő szonda rozsdam acél ipari kiv IP67 3m kábel