ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 10cm kettős szig -40+125C IP67 GT47606 - 209970800014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérsékletmérési tartomány - -40-125 °C
Kábelhossz - 0.11 m
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP67
Fix kábel az érzékelőn - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188140591
Sonepar cikkszám
GT47606
Gyártói cikkszám
209970800014
Gyártói típuskód
TZ-0
Hőmérsékletmérési tartomány:
-40-125 °C
Kábelhossz:
0.11 m
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Fix kábel az érzékelőn:
Igen
Dugaszolási hossz:
22.65 mm
Elemek anyaga:
egyéb
Robbanásvédett:
Nem
Érzékelők ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Érzékelő TER termosztáthoz 10cm kettős szig -40+125C