ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 6m kettős szig 0- +70C IP67 GT32721 - 4565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérsékletmérési tartomány - 0-70 °C
Kábelhossz - 6 m
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP67
Fix kábel az érzékelőn - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188110082
Sonepar cikkszám
GT32721
Gyártói cikkszám
4565
Gyártói típuskód
TC-6
Hőmérsékletmérési tartomány:
0-70 °C
Kábelhossz:
6 m
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Fix kábel az érzékelőn:
Igen
Dugaszolási hossz:
20 mm
Elemek anyaga:
egyéb
Robbanásvédett:
Nem
Érzékelők ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Érzékelő TER termosztáthoz 6m kettős szig 0- +70C