ELKO-EP - Fázissorrend+fázis kiesés figyelő relé /1 váltó é./ GT50317
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
1. feszültségmérési tartomány - 0 V
2. feszültségmérési tartomány - 0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Csomagolás
1 darab
Vonalkód
8595188137225
Sonepar cikkszám
GT50317
Gyártói cikkszám
3722
Gyártói típuskód
HRN-55
Elektromos csatlakozó típusa
körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal
Nem
1. feszültségmérési tartomány
0 V
2. feszültségmérési tartomány
0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája
AC
Feszültség küszöbértéke
0 V
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges
Igen
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő
10 s
Nyitóérintkezők száma
1
Záróérintkezők száma
1
Váltóérintkezők száma
1
Szélesség
17.6 mm
Magasság
90 mm
Mélység
64 mm
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázissorrend+fázis kiesés figyelő relé /1 váltó é./