Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Fali vezérlő egység 2 nyomógomb LED kijelzéssel GT61149 - RFWB-20G

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Fali vezérlő egység 2 nyomógomb LED kijelzéssel GT61149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatornák száma - 2

  • Fali adó - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188140379

Sonepar cikkszám

GT61149

Gyártói cikkszám

RFWB-20G

Gyártói típuskód

RFWB-20/G

Jelátvitel:

rádiófrekvencia (RF)

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatornák száma:

2

Fali adó:

Igen

Szín:

fehér

Hatótávolság:

200 m

Kézi adóval:

Igen

Ablakadó:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Igen

Kijelző elemhez alkalmas:

Igen

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Konfigurálható vezérlő egység ; Fali vezérlő egység 2 nyomógomb LED kijelzéssel