ELKO-EP - Fali vezérlő egység 4 nyomógomb LED kijelzéssel GT86674 - RFWB-40G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)
Szerelési mód - falon kívüli
Csatornák száma - 4
Fali adó - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188140607
Sonepar cikkszám
GT86674
Gyártói cikkszám
RFWB-40G
Gyártói típuskód
RFWB-40/G
Jelátvitel:
rádiófrekvencia (RF)
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatornák száma:
4
Fali adó:
Igen
Szín:
fehér
Hatótávolság:
200 m
Kézi adóval:
Igen
Ablakadó:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Kijelző elemhez alkalmas:
Igen
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - alapmodul ; Fali vezérlő egység 4 nyomógomb LED kijelzéssel