ELKO-EP - Fázissorrend, fázishiány és nullavezető figyelő relé 3f GT63140 - 3711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 0-0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188137119
Sonepar cikkszám
GT63140
Gyártói cikkszám
3711
Gyártói típuskód
HRN-56/240V
1. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Feszültség küszöbértéke:
0-0 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.6 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm