Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Fázissorrend, fázishiány és nullavezető figyelő relé 3f GT78501 - 3712

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Fázissorrend, fázishiány és nullavezető figyelő relé 3f GT78501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 0-0 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188137126

Sonepar cikkszám

GT78501

Gyártói cikkszám

3712

Gyártói típuskód

HRN-56/400V

1. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Feszültség küszöbértéke:

0-0 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

17.6 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Relék ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Fázissorrend, fázishiány és nullavezető figyelő relé 3f