ELKO-EP - Fedlap 21535/21534 multimédiás aljathoz antracit SN075055 - 90774 TIS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - szürke
RAL-szám (hasonló) - 7039
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011572983
Sonepar cikkszám
SN075055
Gyártói cikkszám
90774 TIS
Gyártói típuskód
90774 TIS
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7039
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20