ELKO-EP - Fedlap RJ 45-ös csatlakozóhoz, alumínium SN098331 - 90751 TAL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 9006
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011070762
Sonepar cikkszám
SN098331
Gyártói cikkszám
90751 TAL
Gyártói típuskód
90751 TAL
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Fedlap RJ 45-ös csatlakozóhoz, alumínium