ELKO-EP - Fényerőszabályozó szer dobozba 300W norm izzó+hal. GT40798 - 2351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595188123518
Sonepar cikkszám
GT40798
Gyártói cikkszám
2351
Gyártói típuskód
SMR-S
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Készülék mélysége:
13 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
49 mm
Készülék magassága:
49 mm