Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Fényerőszabályozó szer dobozba kompfcső + LED-hez GT62629 - 4377

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Fényerőszabályozó szer dobozba kompfcső + LED-hez GT62629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus fényszabályozó

  • Mélység - 21 mm

  • Szélesség - 49 mm

  • Magasság - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62629

Gyártói cikkszám

4377

Gyártói típuskód

SMR-M

Kivitel:

elektronikus fényszabályozó

Mélység:

21 mm

Szélesség:

49 mm

Magasság:

49 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fényerőszabályozó szer dobozba kompfcső + LED-hez