Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Feszültségfigyelő relé 24V SN054621 - HRN-41/24V

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Feszültségfigyelő relé 24V SN054621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 10-500 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188140416

Sonepar cikkszám

SN054621

Gyártói cikkszám

HRN-41/24V

Gyártói típuskód

HRN-41/24V

1. feszültségmérési tartomány:

10-500 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

0-0 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Igen

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Relék ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Feszültségfigyelő relé 24V