ELKO-EP - Feszültségfigyelő relé 400V SN000737 - 4042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 10-500 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188140423
Sonepar cikkszám
SN000737
Gyártói cikkszám
4042
Gyártói típuskód
HRN-41/400V
1. feszültségmérési tartomány:
10-500 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
0-0 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Szélesség:
52 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm