ELKO-EP - Frekvencia figyelő relé GT91838 - 4482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Küszöbérték frekvenciához - 0.5-5 Hz
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Max. megengedett indításkésleltetési idő - 10 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188144827
Sonepar cikkszám
GT91838
Gyártói cikkszám
4482
Gyártói típuskód
HRF-10
Küszöbérték frekvenciához:
0.5-5 Hz
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
161-346 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültségmérési tartomány:
161-346 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
161-346 V
Szélesség:
52 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm