Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Fűtésvezérlő, beépített termosztáttal IP30 SN015186 - 3175

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Fűtésvezérlő, beépített termosztáttal IP30 SN015186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Állítóérték folyamatos - Igen

  • Busz-csatolással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188131759

Sonepar cikkszám

SN015186

Gyártói cikkszám

3175

Gyártói típuskód

RFTI-10B

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Állítóérték folyamatos:

Igen

Busz-csatolással:

Nem

Digitális bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

0

Kapcsolófeszültség:

0-0 V

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

0

Levehető busmodul:

Nem

Szelepvédelmi funkció:

Nem

Kézi kapcsolás:

Nem

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

0 A

Max. kimeneti áram:

0 A

Védettség (IP):

IP30

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtésszabályzó ; Fűtésvezérlő, beépített termosztáttal