Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

ELKO-EP - GSM kommunikátor 12V DC 4be 2ki GT71994 - GD-04

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - GSM kommunikátor 12V DC 4be 2ki GT71994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rádióstandard LTE - Nem

  • Tápfeszültség - 11-13 V

  • Busztípus/illesztőfelület - USB

  • Építési mód - külső eszköz

  • Rádióstandard GPRS - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8594052535266

Sonepar cikkszám

GT71994

Gyártói cikkszám

GD-04

Gyártói típuskód

GD-04

Rádióstandard LTE:

Nem

Tápfeszültség:

11-13 V

Busztípus/illesztőfelület:

USB

Építési mód:

külső eszköz

Rádióstandard GPRS:

Igen

Rádióstandard GSM:

Igen

Rádióstandard UMTS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard CDMA:

Nem

Rádióstandard EV-DO:

Nem

Rádióstandard WAN ADSL:

Nem

Rádióstandard WAN ADSL2:

Nem

Rádióstandard WAN ADSL2+:

Nem

Rádióstandard WAN SHDSL:

Nem

Tűzfal:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Magasság:

110 mm

Szélesség:

76 mm

Mélység:

33 mm

Adat- és telekommunikáció ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; GSM kommunikátor 12V DC 4be 2ki