Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Hygrosztát kültéri 230V IP65 GT71055 - 4058

MásolásMásolás
ELKO-EP - Hygrosztát kültéri 230V  IP65 GT71055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Leolvasható - Nem

  • Méréstartomány alsó érték (relatív légnedvesség) - 0 %

  • Méréstartomány felső érték (relatív légnedvesség) - 90 %

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188140584

Sonepar cikkszám

GT71055

Gyártói cikkszám

4058

Gyártói típuskód

RHV-1

Védettség (IP):

IP65

Leolvasható:

Nem

Méréstartomány alsó érték (relatív légnedvesség):

0 %

Méréstartomány felső érték (relatív légnedvesség):

90 %

Kijelzővel:

Nem

Max. érintkező terhelés:

12 A

Szélesség:

62 mm

Kapcsolási különbség beállítható:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Szín:

egyéb

Mélység:

34 mm

Magasság:

153 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Higrosztát (kapcsolószekrény) ; Hygrosztát kültéri 230V IP65