ELKO-EP - Időrelé kétcsatornás meghúzás késleltetéssel 2x16A GT62224 - 1601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 800 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188116015
Sonepar cikkszám
GT62224
Gyártói cikkszám
1601
Gyártói típuskód
SJR-2/230V
Magasság:
64 mm
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
800 W
DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
690 VA
Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé kétcsatornás meghúzás késleltetéssel 2x16A