Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé multifu dobozba 230VAC 0,1-10 nap 4vez GT41302 - 3556

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé multifu dobozba 230VAC 0,1-10 nap 4vez GT41302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 1-864000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188135566

Sonepar cikkszám

GT41302

Gyártói cikkszám

3556

Gyártói típuskód

SMR-B

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

1-864000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

49 mm

Mélység:

21 mm

Magasság:

49 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifu dobozba 230VAC 0,1-10 nap 4vez