Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé multifunkc 10 prog 230VAC 0,1s-10nap GT47073 - 1244

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé multifunkc 10 prog 230VAC 0,1s-10nap GT47073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 64 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 800 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188112444

Sonepar cikkszám

GT47073

Gyártói cikkszám

1244

Gyártói típuskód

CRM-91H 230VAC

Magasság:

64 mm

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

800 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

690 VA

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 10 prog 230VAC 0,1s-10nap