Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé multifunkc 12-230V/AC 10ms-100 h moduláris G31978 - 304

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé multifunkc 12-230V/AC 10ms-100 h moduláris G31978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 65 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval

  • Modulszélesség - 3

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 800 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8594030333044

Sonepar cikkszám

G31978

Gyártói cikkszám

304

Gyártói típuskód

PDR-2A/UNI

Magasság:

65 mm

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

Modulszélesség:

3

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

800 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

690 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé multifunkc 12-230V/AC 10ms-100 h moduláris