ELKO-EP - Időrelé multifunkc 12-240V/AC-DC 0,1s-10nap 1mod G39947 - 1242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188112420
Sonepar cikkszám
G39947
Gyártói cikkszám
1242
Gyártói típuskód
CRM-91H/UNI
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Névleges áram:
16 A
Szélesség:
17.6 mm
Mélység:
64 mm
Magasság:
90 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
1