ELKO-EP - Időrelé multifunkc CRM-93H 12-240V AC/DC GT46922 - 1246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 800 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188112468
Sonepar cikkszám
GT46922
Gyártói cikkszám
1246
Gyártói típuskód
CRM-93H/UNI
Magasság:
64 mm
Üzemeltetési forma:
analóg multifunkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
800 W
DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
345 VA
Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc CRM-93H 12-240V AC/DC