Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé multifunkc CRM-93H 230VAC GT47072 - 1278

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé multifunkc CRM-93H 230VAC GT47072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 64 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188112789

Sonepar cikkszám

GT47072

Gyártói cikkszám

1278

Gyártói típuskód

CRM-93H 230VAC

Magasság:

64 mm

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

300 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

345 VA

- Multifunkciós időrelé például világítás vezérlés, fűtés, motorok, szivattyúk, ventilátorok vezérléséhez - 10 funkció, 10 idő intervallum, 16 A vagy 3x8 A kontaktus - 10 funkció: - 5 automatikus funkció külső vezérlés nélkül, a tápfeszültség kapc