ELKO-EP - Időrelé Y-D 12-240V/AC/DC 2x16A moduláris GT44356 - 1243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 800 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188112437
Sonepar cikkszám
GT44356
Gyártói cikkszám
1243
Gyártói típuskód
CRM-2T 12-240V AC/DC
Magasság:
64 mm
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
800 W
DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
690 VA
Relék ; Időrelé ; Időrelé Y-D 12-240V/AC/DC 2x16A moduláris