Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Impulzus relé 12-240VAC 1váltó érintk 16A 1mod GT82550 - 1589

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Impulzus relé 12-240VAC 1váltó érintk 16A 1mod GT82550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 12-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188115896

Sonepar cikkszám

GT82550

Gyártói cikkszám

1589

Gyártói típuskód

MR-41/UNI

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

12-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

690 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Impulzus relé 12-240VAC 1váltó érintk 16A 1mod