Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - iNELS 3 - CU3-01M - Központ egység IP20 SN025986 - 3222

MásolásMásolás
ELKO-EP - iNELS 3 - CU3-01M - Központ egység IP20 SN025986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Névleges feszültség - 22-30 V

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188132220

Sonepar cikkszám

SN025986

Gyártói cikkszám

3222

Gyártói típuskód

CU3-01M

Busz-rendszer KNX:

Nem

Névleges feszültség:

22-30 V

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Bemenetek száma:

6

Kimeneti csatornák száma:

3

Védettség (IP):

IP20

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; iNELS 3 - CU3-01M - Központ egység