ELKO-EP - Jelzőlámpa 1mod alapegység USS-ZM IP20 GT40290 - 2457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 250-250 V
Kapcsolóáram - 10 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188124577
Sonepar cikkszám
GT40290
Gyártói cikkszám
2457
Gyártói típuskód
USS-ZM
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
250-250 V
Kapcsolóáram:
10 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
300 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 1mod alapegység USS-ZM