ELKO-EP - Jelzőlámpa bepattinhtató sárga USS-12, USS-ZM-hez IP20 GT40291 - 2435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188124355
Sonepar cikkszám
GT40291
Gyártói cikkszám
2435
Gyártói típuskód
USS-12
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
14 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa bepattinhtató sárga USS-12, USS-ZM-hez