ELKO-EP - Jelzőlámpa bepattinhtató zöld USS-11 USS-ZM-hez IP20 GT64552 - 2434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188124348
Sonepar cikkszám
GT64552
Gyártói cikkszám
2434
Gyártói típuskód
USS-11
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
14 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa bepattinhtató zöld USS-11 USS-ZM-hez