ELKO-EP - Kapcsolható dugalj RFSC-61 IP30 SN031382 - 4562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595188145626
Sonepar cikkszám
SN031382
Gyártói cikkszám
4562
Gyártói típuskód
RFSC-61_Schuko
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Névleges áram:
16 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Névleges feszültség:
230-250 V
Busz-csatolással:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem