ELKO-EP - Kapcsoló IP20 GT50203 - 2462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 6 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188124621
Sonepar cikkszám
GT50203
Gyártói cikkszám
2462
Gyártói típuskód
USS-01
Lencse színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
6 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fekete
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
300 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
16 mm
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa bepattinhtató USS-01 USS-ZM-hez