ELKO-EP - Kapcsoló modul (6 funkciós)+hordozható vezérlő (4 nyomógomb) IP20 GT90131 - RFSET-SK-F1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Bemeneti csatornák száma - 4
Névleges feszültség - 230-230 V
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188138789
Sonepar cikkszám
GT90131
Gyártói cikkszám
RFSET-SK-F1
Gyártói típuskód
RFSET-SK-F1
Busz-rendszer KNX:
Nem
Bemeneti csatornák száma:
4
Névleges feszültség:
230-230 V
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolóbemenetek száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Busz-csatolással:
Nem
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Bemenetek száma:
0
Max. kapcsolóáram:
16 A
Ohmikus kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
4000 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
C-teher:
Igen
Kimeneti csatornák száma:
1
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Redőnykimenetek max. száma:
0
Kimenő teljesítmény:
4000 VA
Funkció kapcsolás:
Igen
Névleges áram:
16 A
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20