ELKO-EP - Kapcsoló+nyomógomb bepattinhtató USS-04 USS-ZM-hez IP20 SN021778 - 2465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 0-0 V
Kapcsolóáram - 6 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188124652
Sonepar cikkszám
SN021778
Gyártói cikkszám
2465
Gyártói típuskód
USS-04
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
0-0 V
Kapcsolóáram:
6 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fekete
Fényforrás max. teljesítménye:
300 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
16 mm
Védettség (IP):
IP20
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló+nyomógomb bepattinhtató USS-04 USS-ZM-hez