ELKO-EP - Kapcsolóóra havi/éves 2099-ig 230V elektr modul 16A 1csat IP10 GT65149 - 3676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 26280
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188136761
Sonepar cikkszám
GT65149
Gyártói cikkszám
3676
Gyártói típuskód
SHT-3/230V
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
26280
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
3
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
100
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP10
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.6 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm