ELKO-EP - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 16A 2csat IP40 GT36142 - 3040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-0 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188121156
Sonepar cikkszám
GT36142
Gyártói cikkszám
3040
Gyártói típuskód
SHT-1/2 230V
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Nem
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
100
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.6 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
90 mm