ELKO-EP - Keret 3-as 90930_TAS ANIMATO alumínium/szürke IP20 SN098326 - 90930 TAS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
5603011592516
Sonepar cikkszám
SN098326
Gyártói cikkszám
90930 TAS
Gyártói típuskód
90930 TAS
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
236 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
94 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7039
Mélység:
10.4 mm
Beépítési magasság:
0 mm