Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Keret 3-as LOGUS Aquarella gyöngyház IP20 SN032073 - 90930 TPE

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Keret 3-as LOGUS Aquarella gyöngyház IP20 SN032073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5603011068622

Sonepar cikkszám

SN032073

Gyártói cikkszám

90930 TPE

Gyártói típuskód

90930 TPE

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

227.6 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85.6 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

RAL-szám (hasonló):

1013

Mélység:

10.4 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as LOGUS Aquarella gyöngyház