ELKO-EP - Kettős nyomógomb bepattinhtató USS-05 USS-ZM-hez IP20 SN016251 - 2466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 0-0 V
Kapcsolóáram - 6 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188124669
Sonepar cikkszám
SN016251
Gyártói cikkszám
2466
Gyártói típuskód
USS-05
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
0-0 V
Kapcsolóáram:
6 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fekete
Fényforrás max. teljesítménye:
300 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
16 mm
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Kettős nyomógomb bepattinhtató USS-05 USS-ZM-hez