ELKO-EP - Lépcsőházi automata 0,5-10 perc 16A kikapcs. előjelzéssel GT62912 - CRM-42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188136693
Sonepar cikkszám
GT62912
Gyártói cikkszám
CRM-42
Gyártói típuskód
CRM-42
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Visszaesési késleltetés:
0.5-10 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
villan
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A
Érzékelő izzólámpaáram:
0 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA