Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - LOGUS 21215 LED dimmer 150W SN006630 - 21215

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - LOGUS 21215 LED dimmer 150W SN006630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006630

Gyártói cikkszám

21215

Gyártói típuskód

21215

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

egyéb

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Igen

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

12-250 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

fém

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Készülék mélysége:

32.4 mm

Vezérlő feszültség:

0-0 V

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; LOGUS 21215 LED dimmer 150W