Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus, 21533 R-TV csillagpontos csatlakozó GT94195 - 21533

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus, 21533 R-TV csillagpontos csatlakozó GT94195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Kivezetések száma - 2

  • TV frekvenciasáv - 4-1000 MHz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011572297

Sonepar cikkszám

GT94195

Gyártói cikkszám

21533

Gyártói típuskód

21533

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Kivezetések száma:

2

TV frekvenciasáv:

4-1000 MHz

Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; Logus, 21533 R-TV csillagpontos csatlakozó